- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ルーペ 10倍のおすすめ人気ランキング
ルーペ 10倍のおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新305件の「ルーペ 10倍」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーペ X10」、「10倍拡大鏡」、「ルーペ 拡大鏡 10倍」などの商品も取り扱っております。
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)
グリーンガラス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率
10倍
レンズ径(Φmm)
28
トラスコ品番
276-8526
材質/仕上
レンズ材質:ガラス
質量(g)
20
種類
スケールルーペ
測定範囲(mm)
10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
35×43
最小目盛(mm)
0.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。
ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。
材質(レンズ)
PMMA(アクリル樹脂)
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。
収納できて持ち運びに便利。
日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。
付属品
ケース
タイプ
高倍率ルーペ
種類
携帯用
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
28
トラスコ品番
805-2055
材質
アルミ・黒塗装・PVC
質量(g)
38
種類
手持ち式
レンズ
ガラスレンズ(2枚構成)
作動距離(mm)
約2cm
サイズ(mm)
(1)105×(2)35×(3)20 mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等
仕様
LEDライト付
付属品
ポーチ付
材質(本体)
ABS
種類
手持ち式
使用電池
単4形×3個(別売)
材質(レンズ)
ガラス(光学レンズ)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。
アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。
種別
-
種類
手持ち式
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に
付属品
●収納ケース。●スケール板(取付済)。●接眼部キャップ。●ウエス
材質
●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)
±10、0-90
本体寸法(mm)
W45×H45×D45
本体質量(g)
73
倍率(倍)
10
有効径(Φmm)
20
最小目盛(mm)
0.1、1
有効視野(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.52MB)
取扱説明書
(0.16MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類
手持ち式
電源
単4電池3個
照明
白色LED1個
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等
倍率(倍)
10
質量(g)
約105
寸法(Φ×高さH)(mm)
45×53
レンズ径(Φmm)
30
板直径(Φmm)
(スケール)35
レンズ
ガラス
使用電池
SR936SW×4個(別売)
ライト種類
LED
灯数
8灯
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。
種類
スケールルーペ
材質(レンズ)
ガラス
凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
用途精密検査、鑑定。
寸法(mm)
(レンズ)15
仕様
クロームナシジメッキ
種類
携帯用
材質(レンズ)
ガラス
丈夫な金属枠タイプの繰出しルーペです。 レンズ径15mmΦ、20mmΦと2種類あります。
倍率
10倍
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類
手持ち式
精度(%)
±20